オザック精工
<UMLFW-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527676
UMLFW16-OH
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527685
UMLFW20-OH
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
10
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527694
UMLFW25-OH
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
11
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527703
UMLFW30-OH
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
12
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527712
UMLFW35-OH
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
13
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527728
UMLFW40-OH
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
14
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527737
UMLFW50-OH
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
15
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください