オザック精工
<MCH> 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24529198
MCH6
22
26
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
-
18
9
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529207
MCH8
26
30
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
-
20
10
5
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529216
MCH10
32
37
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
-
27
15
6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529225
MCH12
34
39
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
-
27
15
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529234
MCH13
36
42
M6
M5
M4
15(±0.02)
30
13(0-0.009)
21(±0.02)
-
28
16
6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529243
MCH16
42
49
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
-
32
18
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529252
MCH20
49
54
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
-
36
22
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529268
MCH25
61
73
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
-
48
28
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529277
MCH30
67
80
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
-
52
32
9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529286
MCH35
78
86
M10
M10
M8
33(±0.02)
66
35(0-0.012)
45(±0.02)
-
56
32
12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529295
MCH40
88
96
M10
M10
M8
38(±0.02)
76
40(0-0.012)
50(±0.02)
-
66
42
12
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529164
MCH3
14
14
M3
M2
-
5(±0.02)
10
3(0-0.008)
9(±0.02)
8
-
-
3
オープン
取扱い終了
返品不可
24529173
MCH4
16
16
M3
M2
-
6(±0.02)
12
4(0-0.008)
10(±0.02)
10
-
-
3
オープン
取扱い終了
返品不可
24529182
MCH5
18
19
M3
M2
-
7(±0.02)
14
5(0-0.008)
11(±0.02)
12
-
-
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください