オザック精工
<UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24529417
UMCH6
22
26
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
18
9
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529426
UMCH8
26
30
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
20
10
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529435
UMCH10
32
37
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
27
15
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529444
UMCH12
34
39
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
27
15
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529453
UMCH13
36
42
M6
M5
M4
15(±0.02)
30
13(0-0.009)
21(±0.02)
28
16
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529462
UMCH16
42
49
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
32
18
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529478
UMCH20
49
54
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
36
22
7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529487
UMCH25
61
73
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
48
28
9
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529496
UMCH30
67
80
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
52
32
9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529505
UMCH35
78
86
M10
M10
M8
33(±0.02)
66
35(0-0.012)
45(±0.02)
56
32
12
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529514
UMCH40
88
96
M10
M10
M8
38(±0.02)
76
40(0-0.012)
50(±0.02)
66
42
12
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください