曜日別特売

<LH> リニアアルミハウジング

<LH> リニアアルミハウジング - オザック精工<LH> リニアアルミハウジング - オザック精工<LH> リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24529882LH10B261021.535M5M420(±0.02)4010(0-0.009)13(±0.02)218628
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529898LH12B29102436M5M421(±0.02)4212(0-0.009)15(±0.02)2685.7530.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529907LH13B30.5122539M5M422(±0.02)4413(0-0.009)15(±0.02)2695.533
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529916LH16B371231.544M5M425(±0.02)5016(0-0.009)19(±0.02)349736
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529925LH20B41123550M6M527(±0.02)5420(0-0.010)21(±0.02)4011740
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529934LH25B511842.567M8M638(±0.02)7625(0-0.010)26(±0.02)50121154
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529943LH30B571848.572M8M639(±0.02)7830(0-0.010)30(±0.02)58151058
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529952LH35B65225480M8M645(±0.02)9035(0-0.012)34(±0.02)60201070
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529968LH40B75256490M10M851(±0.02)10240(0-0.012)40(±0.02)60221180
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529977LH50B1012580110M10M861(±0.02)12250(0-0.012)52(±0.02)802511100
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24529986LH60B1142594122M12M1066(±0.02)13260(0-0.015)58(±0.02)903012108
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする