オザック精工
<MLH> 防錆 リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
26
29
30.5
37
41
51
57
65
75
101
寸法L(mm)
選択してください
35
36
38
39
44
49
50
55
67
72
73
80
86
90
96
110
寸法W(mm)
選択してください
40
42
43
44
50
54
76
78
90
92
102
122
寸法d(mm)
選択してください
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24529995
MLH10
29
10
24
38
M5
M4
21.5(±0.02)
43
10(0-0.009)
15(±0.02)
26
8
6.25
30.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530004
MLH12
29
10
24
39
M5
M4
21.5(±0.02)
43
12(0-0.009)
15(±0.02)
26
8
6.25
30.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530013
MLH13
30.5
12
25
39
M5
M4
22(±0.02)
44
13(0-0.009)
16(±0.02)
26
9
5.5
33
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530022
MLH16
37
12
31.5
49
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
34
9
7
36
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
24530038
MLH20
41
12
35
55
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
40
11
7
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530047
MLH25
51
18
42.5
73
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
50
12
11
54
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530056
MLH30
57
18
48.5
80
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
58
15
10
58
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24530065
MLH35
65
22
54
86
M10
M8
46(±0.02)
92
35(0-0.012)
34(±0.02)
58
20
11
70
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530074
MLH40
75
25
64
96
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
60
22
11
80
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530083
MLH10B
26
10
21.5
35
M5
M4
20(±0.02)
40
10(0-0.009)
13(±0.02)
21
8
6
28
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530092
MLH12B
29
10
24
36
M5
M4
21(±0.02)
42
12(0-0.009)
15(±0.02)
26
8
5.75
30.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530108
MLH13B
30.5
12
25
39
M5
M4
22(±0.02)
44
13(0-0.009)
15(±0.02)
26
9
5.5
33
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530117
MLH16B
37
12
31.5
44
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
34
9
7
36
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530126
MLH20B
41
12
35
50
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
40
11
7
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530135
MLH25B
51
18
42.5
67
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
50
12
11
54
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530144
MLH30B
57
18
48.5
72
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
58
15
10
58
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530153
MLH35B
65
22
54
80
M8
M6
45(±0.02)
90
35(0-0.012)
34(±0.02)
60
20
10
70
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530162
MLH40B
75
25
64
90
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
60
22
11
80
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530178
MLH50B
101
25
80
110
M10
M8
61(±0.02)
122
50(0-0.012)
52(±0.02)
80
25
11
100
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください