オザック精工
<SFW> ダブル フランジ付 鋼製シャフトブロック
形状
フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
12
15
19
21
23
28
32
40
45
52
60
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法dH6(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24532183
SFW6
12
28
18
M3
14
4
22
6
6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532208
SFW8
15
32
24
M3
17
4
25
8
8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532226
SFW10
19
39
30
M4
20
5
30
10
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532244
SFW12
21
42
30
M4
22
5
32
12
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532314
SFW13
23
43
32
M4
23
5
34
13
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532332
SFW16
28
46
40
M4
26
5
35
16
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24532357
SFW20
32
54
50
M5
30
6
42
20
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532375
SFW25
40
62
60
M5
36
6
50
25
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532393
SFW30
45
74
70
M6
42
7
58
30
18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532418
SFW35
52
82
80
M6
47
7
64
35
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24532436
SFW40
60
96
90
M8
55
9
75
40
20
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください