曜日別特売

<UML-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

<UML-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング - オザック精工<UML-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24532838UML6MF12(0-0.011)11.526(0-0.2)6(0-0.009)13.5(0-0.2)1.1
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532856UML8MF15(0-0.011)14.331(0-0.2)8(0-0.009)17.5(0-0.2)1.1
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532874UML10MF19(0-0.013)1838(0-0.2)10(0-0.009)22(0-0.2)1.3
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532892UML12MF21(0-0.013)2039(0-0.2)12(0-0.009)23(0-0.2)1.3
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532917UML16MF28(0-0.013)26.648(0-0.2)16(0-0.009)26.5(0-0.2)1.6
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532935UML20MF32(0-0.016)30.353(0-0.2)20(0-0.010)30.5(0-0.2)1.6
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532953UML25MF40(0-0.016)3870(0-0.3)25(0-0.010)41(0-0.3)1.85
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24532978UML30MF45(0-0.016)4375(0-0.3)30(0-0.010)44.5(0-0.3)1.85
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする