曜日別特売

<UMLD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング

<UMLD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLD-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24533468UMLD6MF6(0-0.009)
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533486UMLD8MF8(0-0.009)
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533504UMLD10MF10(0-0.009)
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533522UMLD12MF12(0-0.009)
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533547UMLD16MF16(0-0.009)
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533565UMLD20MF20(0-0.010)
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533574UMLD25MF25(0-0.010)
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24533592UMLD30MF30(0-0.010)
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする