オザック精工
<UMCH-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24538867
UMCH6MF
22
30
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
18
9
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538876
UMCH8MF
26
37
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
20
10
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538885
UMCH10MF
32
44
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
27
15
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538894
UMCH12MF
34
45
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
27
15
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538903
UMCH16MF
42
55
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
32
18
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538912
UMCH20MF
49
60
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
36
22
7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538928
UMCH25MF
61
78
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
48
28
9
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24538937
UMCH30MF
67
83
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
52
32
9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください