曜日別特売

リアルカーボン製 ナンバーフレーム(前後セット)

リアルカーボン製 ナンバーフレーム(前後セット) - MAD MAX(マッドマックス)

見る者を魅了するカーボンフェイス!
高級感溢れるカーボン製ナンバーフレーム。

適合車種普通車、軽自動車材質本体:CFRP/固定フック/PP質量(g)50寸法(縦×横)(mm)約185×約338内容量1セット(2枚)
注意
※次の様な車両には取り付け不可となります。
ナンバープレート台が付いている車両。
ナンバープレート装着部分が湾曲になっている車両。
ナンバーうけのステーが装着されている車両。
封印を取り外さないと脱着できない車両。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421802MM-AK8324-SET1封印あり
8,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24421818MM-AK8324-SET2封印なし
8,400
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする