セイフーロックチューブ/ カラー

セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラー - Eppendorf(エッペンドルフ)

蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意

15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
チューブ色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245330840030 121.1201箱(500本)0.561-0168-81
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
245331020030 121.1121箱(500本)0.561-0168-80
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
245331360030 121.1471箱(500本)0.561-0168-83
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
245331540030 121.1391箱(500本)0.561-0168-82
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
245331720030 121.1551箱(500本)0.561-0168-84
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
245331970030 120.1671箱(1000本)1.561-0168-69
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
245332150030 120.1591箱(1000本)1.561-0168-68
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
245332330030 120.1831箱(1000本)1.561-0168-71
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
245332580030 120.1751箱(1000本)1.561-0168-70
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
245332760030 120.1911箱(1000本)1.561-0168-72
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
245332940030 120.2131箱(1000本)261-0168-74
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
245333120030 120.2051箱(1000本)261-0168-73
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
245333370030 120.2301箱(1000本)261-0168-76
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
245333550030 120.2211箱(1000本)261-0168-75
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
245333730030 120.2481箱(1000本)261-0168-77
19,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする