蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意



生化学の実験とは違う用途ですが、密閉性とロックの扱いやすさは、信頼できるものでした。