敏感なサンプルの保護、移送、および保管用、さらに反応の安全停止反応用
PCR反応のセットアップに最適
96ウェル PCR プレート、PCR ストリップチューブ、0.2mL および0.5mL のPCR チューブに対応
ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます
96ウェル PCR プレート全体を0℃で1時間以上保持(-20℃で2時間予冷)
温度表示の特長:温度が7℃を超えると、PCR クーラーの色が変化します(氷のように冷たい場合は、バイオレットまたはダークブルー、7℃を超えるとピンクまたはライトブルー)
スペースを取らず積み重ね可能
特別な輪郭のデザインが、サンプルの凍結を予防します