曜日別特売

ツインテクPCRプレート 96 スカート

ツインテクPCRプレート 96 スカート - Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート 96 スカート - Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート 96 スカート - Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート 96 スカート - Eppendorf(エッペンドルフ)

バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
SBSの推奨フットプリント内(127.76×85.47mm±0.25mm)
積み重ね可能
スカートの8個の孔により、自動システムにおいてもサーマルサイクラーのブロックへのプレートの設置や取り外しが容易
ロープロファイルデザインにより PCR効率が向上し、小容量のサンプルで最高の効率を実現可能
最大150 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時)
バーコードを利用可能(必要に応じて)
定量リアルタイム PCRにも適用可能

ウェル数96内容量1箱(25枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245354370030 128.648カラーレス
25,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
245354550030 128.680
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
245354640030 128.656
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
245354980030 128.664
25,700
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
245355160030 128.672
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする