曜日別特売

直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ - エコリカ
(6件のレビュー)

直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。
Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です!
天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。
電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。
低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。
一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。

用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形電球の種類LED口金G13全光束(Lm)2800入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには、器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50606975ECL-LD40HD-M昼光色相当16.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
50606984ECL-LD40HN-M昼白色相当16.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24512233ECL-LD40FAN昼白色相当17.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24512242ECL-LD40FAD昼光色相当17.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 木材の加工時
株式会社広和産業建設業・工事業

思ったよりかなり明るく、蛍光灯より素早く点灯するので良い。

対象商品 : 24512242
2024-08-03
用途: 事務所のLEDライトを交換

工事業者に依頼し、蛍光灯から他メーカーのLEDライトに取り換えてもらいましたがまわりが静かになると『ジー』という音がして非常に耳ざわりでした。問い合わせても電化製品なので多少の音がするのは当たり前という回答。
仕方なく新たにこちらを購入して付け替えましたが全く音は気になりません。
本当に助かりました。
価格もこちらの方が安価で明るさについては設置されていたものが12.5Wだった為、消費電力は上がりましたがその分明るくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 24512233
2022-02-24
用途: 蛍光灯安定器故障時の代替として

価格も機能も満足しております。特に明るさ・色味はとても良いです。

対象商品 : 24512233
2023-07-05
用途: 事務所 天井
株式会社トーリク・エス・エス運輸・通信業

明るさ2800lmということで注文したが、がっかりした。
以前モノタロウで注文したエコデバイス
40型LED直管 互換ランプ 昼光色 17W 2300Lm
https://www.monotaro.com/g/04208541/
の方が明るく感じた。
本当に2800ルーメンあるか?「モノタロウの仕入れ担当者は直接現物を見て検証して欲しい」と思ったぐらいの差があった。(個人の感想です)
なお、エコデバイスはラピッドスタート・インバーター兼用器具に工事無しで装着。本製品エコリカは工事(片側給電)して装着。

対象商品 : 24512233
2021-06-03
用途: 工場照明改修工事
建設業・工事業

既設照明器具を利用した照明改修工事に採用しました。過去にも当該製品を利用し今のところ不具合が出ていないため、今後も使用したいと考えています。

対象商品 : 24512233
2017-11-28
用途: 高所照明蛍光灯の置き換え
製造業

もう少し広角で光が取れるともっと良いです。
安定器が壊れた場合でも100・200V直結できるのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする