アトム
13G ケブラーSD すべり止めPVC
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24540723
HG-153-1P
S
22
7.5
8.9
17.8
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
24540732
HG-153-1P
M
22
7.9
9.3
18.6
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
24540748
HG-153-1P
L
23
8
9.3
18.6
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
24540757
HG-153-1P
LL
24
8.1
10
20
・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ポリ塩化ビニル
イエロー/ホワイト
13
ISO13997-TDM、EN388-2003
B、3
耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐引裂
1
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
21日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください