曜日別特売

E-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E

E-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E - 明石スクールユニフォームカンパニーE-style 男女兼用ニットシャツ UZT464E - 明石スクールユニフォームカンパニー

工業洗濯に対応。格子柄が印象的な肌なじみ抜群の一枚。
耐洗濯性に優れ、工業洗濯にも対応。
きちんとした印象に見える襟台仕様。
脇スリットで動きやすさをサポート。

タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル95・綿5(内再生ポリエステル17)生地ダブルピケチェックグリーン購入法適合生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製性別男女兼用内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24594772UZT464EスカイブルーSS
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594788UZT464EスカイブルーS
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594797UZT464EスカイブルーM
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594806UZT464EスカイブルーL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594815UZT464EスカイブルーLL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594824UZT464EスカイブルーEL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594858UZT464EネイビーSS
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594867UZT464EネイビーS
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594876UZT464EネイビーM
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594885UZT464EネイビーL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594894UZT464EネイビーLL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594903UZT464EネイビーEL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594937UZT464EワインSS
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594946UZT464EワインS
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594955UZT464EワインM
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594964UZT464EワインL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594973UZT464EワインLL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
24594982UZT464EワインEL
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする