京セラ
カッタ用チップ LPGT
(1件のレビュー)
形状
長方形
厚さ(mm)
2.19
切刃長さ(mm)
6.26
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
1
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24635546
LPGT010210ER-GM PR1525
PR1525
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
24635555
LPGT010210ER-GM PR1535
PR1535
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
24635564
LPGT010210ER-GM CA6535
CA6535
¥
9,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください