曜日別特売

チップ CCGT ER/L-U

チップ CCGT ER/L-U - 京セラ
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24638364CCGT060201EL-U PV710PV7102.386.50.1
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24638373CCGT060201EL-U TN610TN6102.386.50.1
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24638382CCGT060201ER-U PV710PV7102.386.50.1
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24638398CCGT060201ER-U TN610TN6102.386.50.1
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24638425CCGT060202EL-U PV710PV7102.386.50.2
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24638434CCGT060202EL-U TN610TN6102.386.50.2
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
24638443CCGT060202ER-U PV710PV7102.386.50.2
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24638452CCGT060202ER-U TN610TN6102.386.50.2
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24638486CCGT060204EL-U PV710PV7102.386.50.4
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24638495CCGT060204EL-U TN610TN6102.386.50.4
10,500
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
24638504CCGT060204ER-U PV710PV7102.386.50.4
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
24638513CCGT060204ER-U TN610TN6102.386.50.4
10,500
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
24638547CCGT09T301EL-U PV710PV7103.979.70.1
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24638556CCGT09T301EL-U TN610TN6103.979.70.1
13,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
24638565CCGT09T301ER-U PV710PV7103.979.70.1
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24638574CCGT09T301ER-U TN610TN6103.979.70.1
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
24638608CCGT09T302EL-U PV710PV7103.979.70.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24638617CCGT09T302EL-U TN610TN6103.979.70.2
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
24638626CCGT09T302ER-U PV710PV7103.979.70.2
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24638635CCGT09T302ER-U TN610TN6103.979.70.2
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
24638662CCGT09T304EL-U PV710PV7103.979.70.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24638678CCGT09T304EL-U TN610TN6103.979.70.4
13,400
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
24638687CCGT09T304ER-U PV710PV7103.979.70.4
14,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
24638696CCGT09T304ER-U TN610TN6103.979.70.4
13,400
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする