京セラ
チップ CCGT ER/L-U
CCGT09T301EL-U PV710
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
3.97
材質
PV710
注文コード
24638547
品番
CCGT09T301EL-U PV710
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.7
コーナー半径(mm)
0.1
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。