京セラ
チップ CPMT GP
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
PV710
TN610
厚さ(mm)
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
7.95
9.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24640254
CPMT080204GP PV710
PV710
2.38
7.95
0.4
¥6,000
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
24640263
CPMT080204GP TN610
TN610
2.38
7.95
0.4
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
6日以内出荷
24640333
CPMT090304GP PV710
PV710
3.18
9.7
0.4
¥7,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
8日以内出荷
24640342
CPMT090304GP TN610
TN610
3.18
9.7
0.4
¥6,000
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
24640412
CPMT090308GP PV710
PV710
3.18
9.7
0.8
¥7,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
24640428
CPMT090308GP TN610
TN610
3.18
9.7
0.8
¥6,000
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください