京セラ
チップ DCMT GP
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24641478
DCMT070202GP PV710
PV710
2.38
7.8
0.2
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
24641487
DCMT070202GP TN610
TN610
2.38
7.8
0.2
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641557
DCMT070204GP PV710
PV710
2.38
7.8
0.4
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
24641566
DCMT070204GP TN610
TN610
2.38
7.8
0.4
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
24641776
DCMT11T304GP PV710
PV710
3.97
11.6
0.4
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
24641785
DCMT11T304GP TN610
TN610
3.97
11.6
0.4
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
24641916
DCMT11T308GP PV710
PV710
3.97
11.6
0.8
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
24641925
DCMT11T308GP TN610
TN610
3.97
11.6
0.8
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください