京セラ
チップ DNMG PP
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642153
DNMG150402PP PV710
PV710
4.76
0.2
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24642162
DNMG150402PP TN610
TN610
4.76
0.2
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24642275
DNMG150404PP PV710
PV710
4.76
0.4
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
24642284
DNMG150404PP TN610
TN610
4.76
0.4
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
24642476
DNMG150408PP PV710
PV710
4.76
0.8
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
24642485
DNMG150408PP TN610
TN610
4.76
0.8
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
24642634
DNMG150412PP PV710
PV710
4.76
1.2
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
24642643
DNMG150412PP TN610
TN610
4.76
1.2
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
24642695
DNMG150602PP PV710
PV710
6.35
0.2
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642704
DNMG150602PP TN610
TN610
6.35
0.2
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642792
DNMG150604PP PV710
PV710
6.35
0.4
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642808
DNMG150604PP TN610
TN610
6.35
0.4
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642914
DNMG150608PP PV710
PV710
6.35
0.8
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642923
DNMG150608PP TN610
TN610
6.35
0.8
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24642993
DNMG150612PP PV710
PV710
6.35
1.2
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
24643002
DNMG150612PP TN610
TN610
6.35
1.2
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください