京セラ
チップ DNMG PP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
TN610
PV710
TN610
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24642808
品番
DNMG150604PP TN610
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。