京セラ
チップ DNMG HQ
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642232
DNMG150404HQ PV710
PV710
4.76
0.4
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
翌日出荷
24642248
DNMG150404HQ TN610
TN610
4.76
0.4
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
24642433
DNMG150408HQ PV710
PV710
4.76
0.8
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
24642442
DNMG150408HQ TN610
TN610
4.76
0.8
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
24642616
DNMG150412HQ PV710
PV710
4.76
1.2
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
24642625
DNMG150412HQ TN610
TN610
4.76
1.2
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
24642756
DNMG150604HQ PV710
PV710
6.35
0.4
¥14,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
24642765
DNMG150604HQ TN610
TN610
6.35
0.4
¥12,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
6日以内出荷
24642878
DNMG150608HQ PV710
PV710
6.35
0.8
¥14,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
24642887
DNMG150608HQ TN610
TN610
6.35
0.8
¥12,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
6日以内出荷
24642975
DNMG150612HQ PV710
PV710
6.35
1.2
¥14,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
24642984
DNMG150612HQ TN610
TN610
6.35
1.2
¥12,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください