京セラ
チップ DNMG XP
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
材質
PV710
TN610
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24642336
DNMG150404XP PV710
PV710
4.76
0.4
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
8日以内出荷
24642345
DNMG150404XP TN610
TN610
4.76
0.4
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
24642537
DNMG150408XP PV710
PV710
4.76
0.8
¥10,800
¥
7,698
¥8,468
(税込)
6日以内出荷
24642546
DNMG150408XP TN610
TN610
4.76
0.8
¥9,800
¥
6,998
¥7,698
(税込)
6日以内出荷
24642835
DNMG150604XP PV710
PV710
6.35
0.4
¥14,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
24642844
DNMG150604XP TN610
TN610
6.35
0.4
¥12,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
6日以内出荷
24642957
DNMG150608XP PV710
PV710
6.35
0.8
¥14,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
6日以内出荷
24642966
DNMG150608XP TN610
TN610
6.35
0.8
¥12,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください