京セラ
チップ WNMG GP
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24648697
WNMG080404GP PV710
PV710
0.4
¥7,800
¥
5,498
¥6,048
(税込)
6日以内出荷
24648706
WNMG080404GP TN610
TN610
0.4
¥7,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
6日以内出荷
24648916
WNMG080408GP PV710
PV710
0.8
¥7,800
¥
5,498
¥6,048
(税込)
6日以内出荷
24648925
WNMG080408GP TN610
TN610
0.8
¥7,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください