チップ WNMG XP

チップ WNMG XP 京セラ

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24648837 WNMG080404XP PV710 PV710 0.4
7,800
5,498
6,048 (税込)
8日以内出荷
24648846 WNMG080404XP TN610 TN610 0.4
7,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷
24649056 WNMG080408XP PV710 PV710 0.8
7,800
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷
24649065 WNMG080408XP TN610 TN610 0.8
7,000
4,798
5,278 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする