(3件のレビュー)

優れた省燃費性
ギヤの耐久信頼性確保
トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)

用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※初回不在でキャンセル・持ち戻り費用がかかります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24649318GL-51缶(20L)80W-9020
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
24649327GL-51缶(20L)9020
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
24649336GL-51缶(20L)14020
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
55144854GL-51缶(200L)90200
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
地域運賃
車上渡し
着日指定
55144863GL-51缶(200L)140200
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
地域運賃
車上渡し
着日指定
55144872GL-51缶(200L)80W-90200
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24649318
2020-12-24
用途: トラックのトランスファー、デフのオイル交換
農・林・水産業

キャリィなどの4wdのトランスファは内部を見るとシンクロが中に入っているような構造のようで、説明書もGL-4指定なのでおそらくシンクロ保護のためにGL-4だと思います。GL-5ですがシンクロ保護の特性もメーカー表記されているため、これを使いました。

対象商品 : 24649318
2020-12-07
用途: 自動車のデフ、トランスファー用
農・林・水産業

燃費効果やギヤ保護特性を期待してDXを買いました。GL-5なのにミッションのシンクロ保護特性があるので、キャリィのトランスファのところにも使いました。

対象商品 : 24649318
2021-03-02
用途: 軽トラと農耕用機械に使用しましたが機械の調子が良くなり買って良かったです。
後藤モーター自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラと農耕用機械に使用しましたが機械の調子が良くなり買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする