ヤナセ(柳瀬)
青バラバフ
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途
青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。
材質
綿布
厚さ(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24664517
ABB
50
6
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840552
ABB
50
9.53
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664526
ABB
75
6
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840568
ABB
75
9.53
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664535
ABB
100
9.53
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840577
ABB
100
12.7
¥
7,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664544
ABB
125
9.53
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840586
ABB
125
12.7
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664553
ABB
150
12.7
¥
11,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840595
ABB
150
15.88
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840604
ABB
150
19.05
¥
11,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840613
ABB
150
25.4
¥
11,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664562
ABB
200
12.7
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840622
ABB
200
15.88
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840638
ABB
200
19.05
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840647
ABB
200
25.4
¥
19,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664578
ABB
250
12.7
¥
24,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840656
ABB
250
15.88
¥
24,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840665
ABB
250
19.05
¥
24,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840674
ABB
250
25.4
¥
24,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24664587
ABB
300
25.4
¥
32,550
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください