ヤナセ(柳瀬)
カッティング砥石
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24665138
CU2225
22×0.25×1.8
#150
15000
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
24665147
CU2205
22×0.5×18
#100
15000
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24665156
CU4505
45×0.5×1.8
#100
6000
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
24665165
CU4510
45×1×1.8
#100
6000
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください