キャラコ仕上げバフ

キャラコ仕上げバフ - ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ - ヤナセ(柳瀬)
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。厚さ(mm)2.5材質綿布・キャラコ生地適合材アルミ・真鍮・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24666154SB506
3,700
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840683SB509.53
3,700
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666163SB756
4,400
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840692SB759.53
4,400
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666172SB1009.53
5,350
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840708SB10012.7
5,350
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666188SB1259.53
7,500
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840717SB12512.7
7,500
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666197SB15012.7
9,900
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840726SB15015.88
9,900
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840735SB15019.05
9,900
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840744SB15025.4
9,900
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666206SB20012.7
12,650
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840753SB20015.88
12,650
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840762SB20019.05
12,650
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840778SB20025.4
12,650
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666215SB25012.7
15,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840787SB25015.88
15,500
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840796SB25019.05
15,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
49840805SB25025.4
15,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
24666224SB30025.4
21,450
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする