ヤナセ(柳瀬)
ジルコニア丸シート
重研磨に適したペーパーです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
サイズ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24667694
PD100Z4
#60
Φ100
13000
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667703
PD100Z5
#80
Φ100
13000
¥
11,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667712
PD100Z6
#100
Φ100
13000
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667728
PD50Z6
#100
Φ50
21000
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください