ヤナセ(柳瀬)
チップソー(ドラド) ステンレス用
ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
台厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24671325
FS-180
180
20
1.8
1.4
¥
23,870
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24671334
FS-305
305
25.4
2
1.6
¥
46,910
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24671343
FS-355
355
25.4
2.2
1.8
¥
54,250
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください