曜日別特売

ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)

ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) - ヤナセ(柳瀬)

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。

適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
軸長(mm)
粒度
タイプ
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24672978A313G1箱(10個)330#80円筒105000
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24672987A413G1箱(10個)330#80円筒105000
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24672996A513G1箱(10個)330#80円筒60000
4,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673005A613G1箱(10個)330#80円筒60000
4,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673023A1013G1箱(10個)330#80円筒45000
4,700
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673048GA10136-A1箱(5個)6-#46円筒80600
2,350
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673066GA13256-A1箱(5個)6-#46円筒59000
3,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673084GA16326-A1箱(5個)6-#36円筒29400
3,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673102GA19386-A1箱(5個)6-#36円筒24000
4,050
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673118GA25256-A1箱(5個)6-#36円筒25500
3,350
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673127GA25386-A1箱(5個)6-#36円筒19100
4,250
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673145GA32326-A1箱(5個)6-#36円筒19600
3,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673154GA16326-TO1箱(5個)6-#36トンガリ48000
3,350
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673163GA19456-TO1箱(5個)6-#36トンガリ19200
3,850
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673172GA19386-KA1箱(5個)6-#3624000
3,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673188GA25506-KA1箱(5個)6-#3619200
4,350
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673197GA19386-FO1箱(5個)6-#36砲弾24000
4,400
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673206GA25386-FO1箱(5個)6-#36砲弾19200
4,800
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673224GA13136-M1箱(5個)640#3661500
2,950
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673233GA16166-M1箱(5個)640#3651500
3,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24673258GA25256-M1箱(5個)640#3625500
3,950
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673014A813G1箱(10個)330#80円筒50000
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24673032A1313G1箱(10個)330#80円筒35000
2,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
24673057A13136G1箱(10個)6-#46円筒59000
4,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24673075A1616G1箱(10個)6-#36円筒51500
4,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24673093GA19196-A1箱(5個)6-#36円筒42700
1,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24673136GA25506-A1箱(5個)6-#36円筒15900
2,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24673215GA25506-FO1箱(5個)6-#36砲弾15900
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24673242GA19196-M1箱(5個)640#3642700
2,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする