曜日別特売

ペッタンペーパー(ジルコニア)

ペッタンペーパー(ジルコニア) - ヤナセ(柳瀬)ペッタンペーパー(ジルコニア) - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

重研磨に適したペッタンのペーパーです。鉄・ステンレス等一般金属の荒削りに。溶接後の荒研磨、面取り、ビート取りに。

使用方法グラインダーに専用のペッタンパットを取り付け、シートの凸ネジ部分をペッタンパットの凹ネジに合わせ右に回して取り付けてください。適合材鉄・ステンレス等の一般金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24684038PET-25Z3Φ25#4020000
1,200
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684047PET-25Z4Φ25#6020000
1,200
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684056PET-25Z5Φ25#8020000
1,200
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684065PET-25Z6Φ25#10020000
1,200
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684074PET-25Z7Φ25#12020000
1,200
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684083PET-38Z3Φ38#4020000
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684092PET-38Z4Φ38#6020000
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684108PET-38Z5Φ38#8020000
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684117PET-38Z6Φ38#10020000
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684126PET-38Z7Φ38#12020000
1,400
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684135PET-50Z3Φ50#4020000
4,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684144PET-50Z4Φ50#6020000
4,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24684153PET-50Z5Φ50#8020000
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24684162PET-50Z6Φ50#10020000
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24684178PET-50Z7Φ50#12020000
4,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24684187PET-75Z3Φ75#4015000
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24684196PET-75Z4Φ75#6015000
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24684205PET-75Z5Φ75#8015000
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24684214PET-75Z6Φ75#10015000
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24684223PET-75Z7Φ75#12015000
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24684135
2017-01-05
用途: 塗装前溶接箇所を最終仕上げ

こちらの確認不足でもありますが
商品の説明が不十分裏面の画像も載せて欲しい。
名称も紛らわしい「ペッタン」って・・・
勘違いしてマジック式と思い購入してしまいました。
届いた商品を確認したら裏面の構造が違いました正面は同じ。
メーカーに問い合わせしたら、本来ならマジック式のPD50Zという品を頼まなければいけなかったらしい裏面の画像があればこの勘違い購入は無かったと思う。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。裏面の画像と使用方法を追記いたしました。貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする