ホイールブラシ・鋼線

ホイールブラシ・鋼線 - ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線 - ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線 - ヤナセ(柳瀬)
(3件のレビュー)
タイプ鋼線Φ0.3内容量1個
全26種類を絞り込む
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
金具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24685596BPKF1465101316.532
1,120
759
835(税込)
当日出荷
24685605BPKF1610010133138
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
24685614BPKF175012.71312.525
1,070
719
791(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685623BPKF186512.71316.532
1,120
759
835(税込)
当日出荷
24685632BPKF197512.71318.538
1,190
789
868(税込)
当日出荷
24685648BPKF2010012.7133138
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
24685657BKF191259.53193065
3,110
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685666BKF2012512.7193065
3,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24685718BKF2825019.052562.5125
7,440
5,198
5,718(税込)
当日出荷
24685727BKF2925025.42562.5125
7,440
5,198
5,718(税込)
当日出荷
24685754BPKF1575101318.538
1,190
819
901(税込)
当日出荷
24685763BKF171009.531922.555
2,490
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685772BKF1810012.71922.555
2,490
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685788BKF25F20015.882550100
4,970
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24685797BKF2620019.052550100
4,970
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24685806BKF2720025.42550100
4,970
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24685562BPKF11321012620
750
取扱い終了
24685578BPKF12381012920
750
取扱い終了
24685587BPKF1350101212.525
750
取扱い終了
24685675BKF2115012.72037.575
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24685684BKF2215015.882037.575
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24685693BKF2315019.052037.575
2,640
取扱い終了
24685702BKF2415025.42037.575
2,640
取扱い終了
24685736BKF30F30025.43275150
9,590
取扱い終了
24685745BKF3135025.432100150
11,800
取扱い終了
41598333BKF2215015.882237.575
2,640
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24685666
2022-07-19
用途: サビ落とし
B.T.Nine

グラインダーに取り付けて、金属製品のサビ取りに重宝しております。

対象商品 : 24685754
2020-04-04
用途: 部品の清掃・研磨
ドリーム・ネット・インターナショナル株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

研磨するたびに鋼線が飛ぶのでしなりと言うか耐久性を上げてほしい。

対象商品 : 24685605
2017-08-20
用途: 溶接時の塗装はがし
農・林・水産業

まだ使用していませんが,しっかりとした作りで、安心しています。使用するのが、楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする