BPKF18 ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬) 24685623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールブラシ・鋼線

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)65
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
毛丈(mm)16.5
内容量1個注文コード24685623品番BPKF18
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
外径(Φmm)
65
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
16.5
金具径(mm)
32
タイプ
鋼線Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24685666
2022-07-19
用途: サビ落とし
B.T.Nine

グラインダーに取り付けて、金属製品のサビ取りに重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 24685754
2020-04-04
用途: 部品の清掃・研磨
ドリーム・ネット・インターナショナル株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

研磨するたびに鋼線が飛ぶのでしなりと言うか耐久性を上げてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 24685605
2017-08-20
用途: 溶接時の塗装はがし
農・林・水産業

まだ使用していませんが,しっかりとした作りで、安心しています。使用するのが、楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする