ポリッシャー用パット

ポリッシャー用パット - ヤナセ(柳瀬)
(10件のレビュー)

スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。

適合Φ125ポリッシャー用外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24686332BSP125
1,320
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24686332
2023-01-23
用途: トソウノミガキ
製造業

ヤナセということで期待していましたが2回目の使用で軸がプラスチックの根元で空回りして使えなくなりました。ゴミです。

1が参考にしています
対象商品 : 24686332
2020-08-16
用途: 浴室の鏡磨き

まず注意として、軸の径は10mmです。手持ちの工具に使えるか確認が必要。
浴室の鏡ウロコ取りのために購入しました。
使用した研磨剤はモノタロウのガラスウロコ取りクリーナー(20107815)です。
相当頑固なウロコ以外は除去でき満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24686332
2020-06-11
用途: ポリッシング
医療・福祉・介護関連業

コスパで購入しました。
品質的には、チープ感がありますが、十分だと思います。
パットは、交換できるので、長く使えるのがイイと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24686332
2020-03-28
用途: 自動車のワックスがけ

自動車のワックスがけに使用しました。手塗りと比べて圧倒的に楽でしたが、パットの体積が大き過ぎたせいかワックスがパットに吸収されてしまいます。そのせいで普段よりたくさんワックスを使わなければなりませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 24686332
2019-04-06
用途: 自作アンプの塗装後の処理
その他業種

自作アンプの塗装を行う際、最後の工程での塗装面処理に大活躍です。
コンパウンドとの相性も良く、手軽に表面研磨艶出し処理が完了しました。
お勧めです!!!

対象商品 : 24686332
2018-01-22
用途: 電動ドリルで使用

コンパウンドで磨きに使っています。目詰まりしにくいのと適度な硬さがいい感じです。

1が参考にしています
2018-12-02
用途: 車メンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

当方が持っているチャックでは軸径が太すぎて取り付けができませんでした。
今持っているポリッシャーでは入りますが。。
負荷もそれほどかからないと思いますので
汎用性を高める為軸径を細くしてもらうと
助かります

対象商品 : 24686332
2018-06-10
用途: 研磨、磨き。
クロイツェル

芯円度が悪く、ブレて使い難いです。
コンパウンドがスポンジに染み込んで、カピカピになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする