ヤナセ(柳瀬)
やーかんたん
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)
Φ100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全15種類を絞り込む
粒度
選択してください
#40
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#240
#320
#400
砥材
A
Z
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24687258
KT100A3
#40
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
24687267
KT100A4
#60
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687276
KT100A5
#80
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
24687285
KT100A6
#100
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687294
KT100A7
#120
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
24687303
KT100A8
#150
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687312
KT100A9
#180
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687328
KT100A10
#240
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687337
KT100A11
#320
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687346
KT100A12
#400
100
A
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687355
KT100Z3
#40
100
Z
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687364
KT100Z4
#60
100
Z
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687373
KT100Z5
#80
100
Z
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687382
KT100Z6
#100
100
Z
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687398
KT100Z7
#120
100
Z
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください