ユニロンシート ハード

ユニロンシート ハード - ヤナセ(柳瀬)

砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。

寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24689884NSH-40L1箱(30個)#40150250
59,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689893NSH-60L1箱(30個)#60150250
59,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689902NSH-80L1箱(30個)#80150250
59,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689918NSH-100L1箱(30個)#100150250
59,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689927NSH-120L1箱(30個)#120150250
59,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689936NSH-401箱(10個)#40100150
10,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689945NSH-601箱(10個)#60100150
10,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689954NSH-801箱(10個)#80100150
10,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689963NSH-1001箱(10個)#100100150
10,400
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
24689972NSH-1201箱(10個)#120100150
10,400
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする