ヤナセ(柳瀬)
ユニロン取替丸シート
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
内容量
1箱(10個)
全48種類を絞り込む
粒度
選択してください
#120
#240
#320
#600
#800
#1000
外径(Φmm)
選択してください
25
30
40
50
60
80
100
サイズ(mm)
選択してください
25
25(ハード)
30
40
50
60
80
100
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
サイズ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24693558
SNC25A7
#120
25
25
5000
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693567
SNC25A10
#240
25
25
5000
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693576
SNC25A11
#320
25
25
5000
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693585
SNC25A13
#600
25
25
5000
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693594
SNC25A14
#800
25
25
5000
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693603
SNC25A15
#1000
25
25
5000
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693612
SNC30A7
#120
30
30
5000
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693628
SNC30A10
#240
30
30
5000
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
24693637
SNC30A11
#320
30
30
5000
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693646
SNC30A13
#600
30
30
5000
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
24693655
SNC30A14
#800
30
30
5000
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693664
SNC30A15
#1000
30
30
5000
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693673
SNC40A7
#120
40
40
5000
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693682
SNC40A10
#240
40
40
5000
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693698
SNC40A11
#320
40
40
5000
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693707
SNC40A13
#600
40
40
5000
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693716
SNC40A14
#800
40
40
5000
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693725
SNC40A15
#1000
40
40
5000
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693734
SNC50A7
#120
50
50
5000
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693743
SNC50A10
#240
50
50
5000
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693752
SNC50A11
#320
50
50
5000
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693768
SNC50A13
#600
50
50
5000
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693777
SNC50A14
#800
50
50
5000
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693786
SNC50A15
#1000
50
50
5000
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693856
SNC80A7
#120
80
80
3000
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693865
SNC80A10
#240
80
80
3000
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693874
SNC80A11
#320
80
80
3000
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693883
SNC80A13
#600
80
80
3000
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693892
SNC80A14
#800
80
80
3000
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693908
SNC80A15
#1000
80
80
3000
¥
7,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693917
SNC100A7
#120
100
100
3000
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693926
SNC100A10
#240
100
100
3000
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693935
SNC100A11
#320
100
100
3000
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693944
SNC100A13
#600
100
100
3000
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693953
SNC100A14
#800
100
100
3000
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693962
SNC100A15
#1000
100
100
3000
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693978
NH25A7T
#120
25
25(ハード)
5000
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693987
NH25A10T
#240
25
25(ハード)
5000
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693996
NH25A11T
#320
25
25(ハード)
5000
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24694005
NH25A13T
#600
25
25(ハード)
5000
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24694014
NH25A14T
#800
25
25(ハード)
5000
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24694023
NH25A15T
#1000
25
25(ハード)
5000
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24693795
SNC60A7
#120
60
60
4000
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24693804
SNC60A10
#240
60
60
4000
¥
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24693813
SNC60A11
#320
60
60
4000
¥
3,800
取扱い終了
24693822
SNC60A13
#600
-
60
4000
¥
3,800
取扱い終了
24693838
SNC60A14
#800
60
60
4000
¥
3,800
取扱い終了
24693847
SNC60A15
#1000
60
60
4000
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください