曜日別特売

ラッピングフィルムシート

ラッピングフィルムシート - ヤナセ(柳瀬)

鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。

寸法(縦×横)(mm)280×230タイプ両面テープ式適合材プリント基板、光ファイバー内容量1箱(50枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
粒径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24694075RP-40B#400ブルー40
55,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
24694084RP-30B#600グリーン30
55,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
24694102RP-15B#1000パープル15
55,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694118RP-10B#1500イエローオーカー10
55,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
24694127RP-9B#2000シアン9
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694136RP-5B#3000イエロー5
55,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694145RP-3B#4000ピンク3
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694154RP-2B#6000シーグリーン2
55,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694163RP-05B#8000バイオレット1
55,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694172RP-03B#10000ホワイト0.5
55,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24694093RP-20B#800オレンジ20
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする