曜日別特売

小径バフ 〈麻バフ〉

小径バフ 〈麻バフ〉 - ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈麻バフ〉 - ヤナセ(柳瀬)
外径(Φmm)25厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247032183AB253Φ3軸付
5,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
247032272AB253Φ2.34軸付
5,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
24703236AB25-本体のみ
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする