曜日別特売

電着ダイヤシート

電着ダイヤシート - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート - ヤナセ(柳瀬)

自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。

用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
タイプ
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24706824KSD-AB4#60両面テープ式(ダイヤ)全面電着
73,700
45,980
50,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706833KSD-AB6#100両面テープ式(ダイヤ)全面電着
48,400
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706876KSD-1B4#60両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
48,400
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706885KSD-1B6#100両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
34,100
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706903KSD-1B12#400両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
24,200
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706928KSD-2B4#60両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
48,400
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706937KSD-2B6#100両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
34,100
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706946KSD-2B9#180両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
31,900
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706955KSD-2B12#400両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
24,200
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706973KSD-AM4#60マジック式(ダイヤ)全面電着
73,700
45,980
50,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706982KSD-AM6#100マジック式(ダイヤ)全面電着
48,400
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706998KSD-AM9#180マジック式(ダイヤ)全面電着
44,000
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707007KSD-AM12#400マジック式(ダイヤ)全面電着
31,900
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707025KSD-1M4#60マジック式(ダイヤ)Φ1電着
48,400
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707034KSD-1M6#100マジック式(ダイヤ)Φ1電着
34,100
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707043KSD-1M9#180マジック式(ダイヤ)Φ1電着
31,900
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707052KSD-1M12#400マジック式(ダイヤ)Φ1電着
24,200
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707077KSD-2M4#60マジック式(ダイヤ)Φ2電着
48,400
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707086KSD-2M6#100マジック式(ダイヤ)Φ2電着
34,100
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707095KSD-2M9#180マジック式(ダイヤ)Φ2電着
31,900
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707104KSD-2M12#400マジック式(ダイヤ)Φ2電着
24,200
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
24706842KSD-AB9#180両面テープ式(ダイヤ)全面電着
44,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
24706858KSD-AB12#400両面テープ式(ダイヤ)全面電着
31,900
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
24706867KSD-AB13#600両面テープ式(ダイヤ)全面電着
31,900
取扱い終了
返品不可
24706894KSD-1B9#180両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
31,900
取扱い終了
返品不可
24706912KSD-1B13#600両面テープ式(ダイヤ)Φ1電着
24,200
取扱い終了
返品不可
24706964KSD-2B13#600両面テープ式(ダイヤ)Φ2電着
24,200
取扱い終了
返品不可
24707016KSD-AM13#600マジック式(ダイヤ)全面電着
31,900
取扱い終了
返品不可
24707068KSD-1M13#600マジック式(ダイヤ)Φ1電着
24,200
取扱い終了
返品不可
24707113KSD-2M13#600マジック式(ダイヤ)Φ2電着
24,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする