曜日別特売

電着精密インターナル

電着精密インターナル - ヤナセ(柳瀬)

振れ精度を抑えていますので精密金型、精密部品など 加工精度を要求される箇所の研磨に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径D(Φmm)
軸径(Φmm)
全長L(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24708495DIN01#10000.13401
14,520
取扱い終了
返品不可
24708504DIN02#10000.23402
13,310
取扱い終了
返品不可
24708513DIN03#6000.33382
6,050
取扱い終了
返品不可
24708522DIN04#6000.43382
5,690
取扱い終了
返品不可
24708538DIN05#4000.53505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708547DIN06#2000.63505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708556DIN07#2000.73505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708565DIN08#2000.83505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708574DIN09#2000.93505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708583DIN10#17013506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708592DIN12#1701.23506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708608DIN13#1701.33506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708617DIN15#1401.53506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708626DIN17#1401.73506
5,090
取扱い終了
返品不可
24708635DIN20#14023506
4,620
取扱い終了
返品不可
24708644DIN23#1402.33506
4,620
取扱い終了
返品不可
24708653DIN25#1402.53506
4,620
取扱い終了
返品不可
24708662DIN30#14033506
4,840
取扱い終了
返品不可
24708678DIN35#1403.53506
4,840
取扱い終了
返品不可
24708687DIN40#14043506
4,840
取扱い終了
返品不可
24708696DIN45#1404.53506
4,840
取扱い終了
返品不可
24708705DIN50#14053506
4,840
取扱い終了
24708714CBIN01#10000.13401
14,520
取扱い終了
返品不可
24708723CBIN02#10000.23402
13,310
取扱い終了
返品不可
24708732CBIN03#6000.33382
6,050
取扱い終了
返品不可
24708748CBIN04#6000.43382
5,690
取扱い終了
返品不可
24708757CBIN05#4000.53505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708766CBIN06#2000.63505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708775CBIN07#2000.73505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708784CBIN08#2000.83505
4,970
取扱い終了
24708793CBIN09#2000.93505
4,970
取扱い終了
返品不可
24708802CBIN10#17013506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708818CBIN12#1701.23506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708827CBIN13#1701.33506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708836CBIN15#1401.53506
4,970
取扱い終了
返品不可
24708845CBIN17#1401.73506
5,090
取扱い終了
返品不可
24708854CBIN20#14023506
4,950
取扱い終了
返品不可
24708863CBIN23#1402.33506
4,950
取扱い終了
返品不可
24708872CBIN25#1402.53506
4,950
取扱い終了
返品不可
24708888CBIN30#14033506
5,170
取扱い終了
返品不可
24708897CBIN35#1403.53506
5,170
取扱い終了
返品不可
24708906CBIN40#14043506
5,170
取扱い終了
返品不可
24708915CBIN45#1404.53506
5,170
取扱い終了
返品不可
24708924CBIN50#14053506
5,170
取扱い終了
返品不可
24708933DIN60#14066808
4,840
取扱い終了
返品不可
24708942DIN65#1406.56808
4,840
取扱い終了
返品不可
24708958DIN70#14076808
4,840
取扱い終了
返品不可
24708967DIN75#1407.56808
4,840
取扱い終了
返品不可
24708976DIN80#14086808
4,840
取扱い終了
返品不可
24708985DIN85#1408.56808
5,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする