男女兼用Tシャツ SI-5077

男女兼用Tシャツ SI-5077 - ナガイレーベン

スクラブ着用の際に防寒カ-ディガン代わりに着る「吸湿発熱」機能を持ったあったかインナ-です。
スタンダードなクル-ネック(丸首)の八分袖 デザインです。
ご要望によりスクラブと同色のカラ-ステッチを袖口に入れることが出来ます。
トータルコーディネートの提案です。

素材ポリエステル80%、綿20%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24751816SI-5077SS826153シルバーグレー
2,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751825SI-5077S886256シルバーグレー
2,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751834SI-5077M946761シルバーグレー
2,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751843SI-5077L1007065シルバーグレー
2,700
2,298
2,528(税込)
88日以内出荷
返品不可
24751852SI-5077LL1067367シルバーグレー
2,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751868SI-5077BL1167569シルバーグレー
2,700
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
24751755SI-5077SS826153チャコール
2,300
取扱い終了
返品不可
24751764SI-5077S886256チャコール
2,300
取扱い終了
返品不可
24751773SI-5077M946761チャコール
2,300
取扱い終了
返品不可
24751782SI-5077L1007065チャコール
2,300
取扱い終了
返品不可
24751798SI-5077LL1067367チャコール
2,300
取扱い終了
返品不可
24751807SI-5077BL1167569チャコール
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする