2.0型液晶モニター搭載のFRC社のハイエンドモデル。12/24V車対応。
400万画素の高解像度で、約118度ワイドレンズ搭載しFullHDを超える高画質。G(加速度 )センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、そのポイントの前後の映像を記録します。セキュリティー効果もある動体検知機能付で安心!
解像度2560×1080/30fps
2304×1296/30fps、 1920×1080/30fps、1920×1080/30fps/HDR、1280×720/60fps、1280×720/30fps
付属品取付けステー×1、カー電源コード×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書 ×1電源バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式記録方式常時録画、イベント記録、手動録画画角水平 約 118度 垂直 62度 (145度対角) ソフト電源(V)DC5(12/24V用変換アダプタ付属 )方式(記録映像再生)Windows Media Player等の H.264再生ソフト入力電圧(V)12/24本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約76×54×36(突起物を除く)機能A7L搭載、HDR機能、GPSユニット接続可能、動体検知機能、Gセンサー機能(オフ、低、中、高/3段階調整)、スーパーキャパシタ搭載記録媒体microSDHC(8GB付属)消費電流(A)(最大)1保証期間1年間 (消耗品除く)撮像素子400万画素 CMOS記録ファイル形式動画:MOV(H.264)動作温度(℃)0~60画面サイズ2.0インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート30fps/4~32GB対応(Class10)音声ON/OFF可能内容量1台