コクヨ
K2 マグネットポケット A5 1段タイプ
(1件のレビュー)
しっかりくっつくマグネットポケット。タイトル記入欄付です。新たにA5サイズを追加。
許容荷重(N[kgf])
(目安)3.92[約0.4]、コピー用紙約180枚
耐荷重N(kgf)
保持目安3.92(0.4)<A4コピー用紙約180枚>
材質
(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC
サイズ
A5
段数
1段
耐荷重(kg)
約0.4kg(A5コピー用紙約180枚)
内寸法(mm)
(ポケット)125×156
外寸法(mm)
222×162
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24710114
K2マク-MPSA5B
青
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
24710123
K2マク-MPSA5W
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください