iP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用)

iP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) - サンプラテックiP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) - サンプラテックiP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) - サンプラテック

ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。
iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。
しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。
ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。
安定したスタッキング性。
フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。

用途iPS細胞ライブ輸送に容量(mL)30仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済材質キャップ:PE、本体:ポリスチレンタイププラグシール培養面積(cm2)25(有効)内容量1組(10個×10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2471044628445
48,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

iP-TECライブ輸送デバイス&定温輸送BOX | 株式会社サンプラテック
【iP-TEC?】 輸送時の培養液は半分でも?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする